Motion
VG-018-02

SYSTEM PLAST
VG-018-02

Clip de rail - service robuste, filetage de boulon : 5/16 po, longueur de boulon : 0.7500 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905232
N° MFRVG-018-02
Prix5.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-018-02

Clip de rail - service robuste, filetage de boulon : 5/16 po, longueur de boulon : 0.7500 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06905232
N° MFRVG-018-02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon
    0.7500 po
  • Taille du filetage du boulon
    5/16 po
  • Hauteur
    0.8500 po, 0.1
  • Longueur
    0.1, 1.0000 po
  • Largeur
    0.4, 0.8500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un style de compression en deux pièces pour un assemblage et un ajustement faciles. Fonctionne avec les supports, les poutres de support et les tiges de réglage. Écrou et rondelle non compris.
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service intensif
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-018-02
  • Numéro CUP du fabricant
    787405035621
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Couple maximal
    17 pi-lb
  • Système de mesure
    Impériale
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Pince de rail (simple)
  • Série
    VG-018
  • Jauge en acier
    21 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-018-02
  • Pince robuste pour le support du rail de guidage
  • Style de compression en deux pièces pour un assemblage et un réglage faciles
  • Fonctionne avec les supports, les poutres de support et les tiges de réglage
  • Acier inoxydable, calibre 13
  • Matériel non inclus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer