Motion
VG-011-01

SYSTEM PLAST
VG-011-01

Collier de serrage de rail double rond - acier inoxydable, collier de serrage de rail double, 1.50 po de largeur totale, trous de boulons ronds, centres de rail 2.50 po, utiliser des fixations de boulon 3/8 ou M10
N° D’ARTICLE MI06905424
N° MFRVG-011-01
Prix13.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-011-01

Collier de serrage de rail double rond - acier inoxydable, collier de serrage de rail double, 1.50 po de largeur totale, trous de boulons ronds, centres de rail 2.50 po, utiliser des fixations de boulon 3/8 ou M10
N° D’ARTICLE MI06905424
N° MFRVG-011-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.4
  • Longueur
    1.6
  • Hauteur totale
    0.7900 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Largeur
    1.9

Détails

  • Détails supplémentaires
    Support pour rail-guide. Utilisé avec les grands contenants ou lorsque les grands et petits contenants fonctionnent sur la même chaîne de production.
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de pince
    Collier de serrage à rail double
  • Type de fixation
    3/8 OU M10
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-011-01
  • Numéro CUP du fabricant
    662288969693
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Centres ferroviaires
    2.5000 po
  • Jauge en acier
    11 g

Aperçu

Description du fabricant
VG-011-01
  • Double bride de rail de guidage avec trou rond. Acier inoxydable, calibre 11 .

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer