Motion
DCS374P2

DEWALT
DCS374P2

Trousse de scie à ruban sans balais à coupe profonde - Sans fil, nombre de pièces : 6 PC
N° D’ARTICLE MI06905934
N° MFRDCS374P2
Prix859.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCS374P2

Trousse de scie à ruban sans balais à coupe profonde - Sans fil, nombre de pièces : 6 PC
N° D’ARTICLE MI06905934
N° MFRDCS374P2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix859.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    24.97 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de pièces
    6 PC
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • Outils inclus
    (1) Lame de scie à ruban 18TPI , (1) Chargeur, (1) Scie à ruban DCS374 20V MAX*, (1) Boîte de trousse, (2) DCB205 20V batteries MAX* 5.0Ah
  • CUP_NON
    885911412940

Aperçu

Description du fabricant
DCS374P2 TROUSSE DE SCIE À RUBAN 20V COUPE PROFONDE
  • Capacité de coupe de 5 po
  • La capacité de coupe de 4 po coupe jusqu’à 4 po de tuyau SCH 40 et jambe double
  • Le crochet de suspension intégré permet à l’utilisateur de suspendre la scie sans endommager la poignée avant ou la base
  • Lampe de travail à DEL avec délai de 20 secondes illumine les surfaces de travail sombres pour une coupe précise Sans outil Le levier de changement de lame desserre la tension de la lame pour faciliter les changements de lame
  • Vitesse variable pour plus de polyvalence et de contrôle
  • DEWALT moteur sans balais conçu pour la performance et la durabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté