Spécifications
Dimensions
- Longueur45 po
- Hauteur totale45 po
- Longueur totale45 po
- Largeur totale19 po
- Poids de l’outil369 lb
Détails
- Pression d’air175 psig
- Matériau du compresseurAluminium
- Style de conduiteEntraînement par courroie
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur à essence
- Puissance14 hp
- Débit d’air maximal18.5 pcm
- Nombre d’étapes2
- Nombre de réservoirs1
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore84 dB(a)
- Capacité du réservoir30 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
- Matériau du réservoirAcier au carbone
Aperçu
- Démarrage et lanceur électrique de 12 volts, clé/panneau de démarrage, moniteur d’huile, ralentissement du moteur (vanne pilote), protège-courroie entièrement fermé, vidange manuelle facile du réservoir, réservoirs certifiés CRN et ASME avec soupape de sécurité sur les réservoirs et la pompe, soupape de décharge du réservoir de 3/4 po et alternateur de 12 volts