Spécifications
Dimensions
- Longueur40 po
- Taille de la sortie0.500 po
- Hauteur totale42 po
- Longueur totale40 po
- Largeur totale26 po
- Poids de l’outil518 lb
Détails
- Pression d’air175
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement direct
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance10 hp
- Débit d’air maximal43 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore64 dB(a)
- Tension460 V
Aperçu
- Boîtier à faible son, moteur TEFC, contrôleur avancé ES4000 , livré avec 8000h panneaux d’huile synthétique et d’accès rapide pour réduire le temps d’entretien