Spécifications
Dimensions
- Longueur77 po
- Taille de la sortie1.000 po
- Hauteur totale67 po
- Longueur totale77 po
- Largeur totale26 po
- Poids de l’outil1065 lb
Détails
- Pression d’air175
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement direct
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance20 hp
- Débit d’air maximal78 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre de réservoirs1
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore65 dB(a)
- Capacité du réservoir120 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
- Matériau du réservoirAcier au carbone
- Tension460 V
Aperçu
- Boîtier à faible bruit, moteur TEFC, contrôleur avancé ES4000 , livré avec huile synthétique 8000h , panneaux à accès rapide pour réduire le temps d’entretien et séparateur d’eau avec drain à flotteur inclus