Spécifications
Dimensions
- Longueur47 po
- Taille de la sortie1.000 po
- Hauteur totale48 po
- Longueur totale47 po
- Largeur totale32 po
- Poids de l’outil862 lb
Détails
- Pression d’air125 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement par courroie
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance30 hp
- Débit d’air maximal117 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore74 dB(a)
- Tension208-230/460 V
Aperçu
- Disponible en 100-175 psig (à l’aide de kits pour changer la pression), charge/sans charge avec arrêt intelligent, moteur d’entraînement à trois tensions avec fonction TEFC, capacité de fonctionnement continu, contrôleur à microprocesseur électronique, postrefroidisseur refroidi par air, filtres à huile et séparateurs à visser, boîtier à faible son, tous les composants principaux isolés contre les vibrations, démarrage à tension réduite en étoile-triangle et indicateurs de maintenance électronique