Motion
4152017652

CP COMPRESSORS
4152017652

Compresseur d’air rotatif à vis VSD - stationnaire, phase 3 , 460 V, 40 hp
N° D’ARTICLE MI06909961
N° MFR4152017652
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
4152017652

Compresseur d’air rotatif à vis VSD - stationnaire, phase 3 , 460 V, 40 hp
N° D’ARTICLE MI06909961
N° MFR4152017652
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 po
  • Taille de la sortie
    1.250 po
  • Hauteur totale
    62 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    31 po
  • Poids de l’outil
    1338 lb

Détails

  • Pression d’air
    73-188 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement direct
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    40 hp
  • Débit d’air maximal
    193 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    70 dB(a)
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR ROTATIF À VIS 4152017652 VSD
  • Enceinte à faible son, moteur TEFC, large plage de pression de 73-188 psig, contrôle avancé de ES4000 , livré avec de l’huile synthétique, panneaux d’accès rapide pour réduire le temps d’entretien et filtre coalescent intégré