Motion
4152017626

CP COMPRESSORS
4152017626

Compresseur d’air rotatif à vis VSD - stationnaire, phase 3 , 460 V, 50 hp
N° D’ARTICLE MI06909962
N° MFR4152017626
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CP COMPRESSORS
4152017626

Compresseur d’air rotatif à vis VSD - stationnaire, phase 3 , 460 V, 50 hp
N° D’ARTICLE MI06909962
N° MFR4152017626
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    53 po
  • Taille de la sortie
    1.250 po
  • Hauteur totale
    62 po
  • Longueur totale
    53 po
  • Largeur totale
    31 po
  • Poids de l’outil
    1134 lb

Détails

  • Pression d’air
    73-188 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier inoxydable
  • Style de conduite
    Entraînement direct
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    50 hp
  • Débit d’air maximal
    212 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Compresseur sans huile
    Pas sans huile
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Niveau sonore
    71 dB(a)
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR ROTATIF À VIS 4152017626 VSD
  • Boîtier à faible son, moteur TEFC, large plage de pression de 73-188 psig, ES4000 commandes avancées, livré avec huile synthétique et panneaux d’accès rapide pour réduire le temps d’entretien