Spécifications
Dimensions
- Longueur72 po
- Taille de la sortie1.250 po
- Hauteur totale62 po
- Longueur totale72 po
- Largeur totale31 po
- Poids de l’outil1387 lb
Détails
- Pression d’air73-188 psig
- Matériau du compresseurAcier inoxydable
- Style de conduiteEntraînement direct
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance50 hp
- Débit d’air maximal212 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Compresseur sans huilePas sans huile
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Niveau sonore71 dB(a)
- Tension460 V
Aperçu
- Enceinte à faible son, moteur TEFC, large plage de pression de 73-188 psig, contrôle avancé de ES4000 , livré avec de l’huile synthétique, panneaux d’accès rapide pour réduire le temps d’entretien et filtre coalescent intégré