Motion
2161XP-6
Clé à chocs Sery 2161 | 2171 - 2161, poignée pistolet, taille d’entraînement 0.7500 po, entrée 0.3750 po, vitesse maximale 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06914752
N° MFR2161XP-6
Prix1,959.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs Sery 2161 | 2171 - 2161, poignée pistolet, taille d’entraînement 0.7500 po, entrée 0.3750 po, vitesse maximale 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06914752
N° MFR2161XP-6
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
Prix1,959.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    0.7500 po
  • Taille de l’entrée
    0.3750 po
  • Hauteur totale
    9.5000 po
  • Longueur totale
    14.5000 po

Détails

  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Numéro CUP du fabricant
    663023010625
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Couple inverse
    1250 pi-lb
  • Série
    2161
  • CUP_NON
    663023010625

Aperçu

Description du fabricant
2161XP-6 3/4IN IMPACT SUR L'AIR 6IN ANVIL
  • Durabilité : cette clé à chocs robuste est assez robuste pour résister aux environnements difficiles et aux chutes répétées
  • Polyvalence : La série 2161 est une clé à chocs idéale pour une utilisation dans plusieurs marchés, de la réparation de véhicules et de machines lourdes à l’entretien industriel général et d’installations.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté