Motion
STAFGFNVB-9
Gants résistants aux coupures TenActiv et endos en TPR anti-impacts - Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en filament composite
N° D’ARTICLE MI06918610
N° MFRSTAFGFNVB-9
Prix30.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures TenActiv et endos en TPR anti-impacts - Grand, niveau de coupure ANSI A4, doublure en filament composite
N° D’ARTICLE MI06918610
N° MFRSTAFGFNVB-9
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
Prix30.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A3
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de mousse de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Utilisation dans l’industrie
    Industries automobiles et aérospatiales, usines de verre et manipulation d’objets tranchants
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Filament composite
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    779406343249

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE PAUME EN MOUSSE DE NITRILE STAFGFNVB9 GRAND
  • La fibre haute résistance est incorporée de manière à ne pas pouvoir traverser la main pour un confort total et une durée de vie prolongée des gants
  • Les gants TenActiv . . 100 sont faits de filaments continus non pelucheux qui sont plus résistants que l’acier sur une base de poids égal
  • Le revêtement en nitrile est mousseux pour augmenter votre adhérence à l’huile en déplaçant l’huile sur les surfaces, tandis que l’endos en caoutchouc thermoplastique (TPR) réduit les blessures au dos de la main et augmente la protection contre les chocs, le tout sans entraver la flexibilité ou la dextérité