Motion
GR 6
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 6.0000 po de diamètre, 3.2500 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, 6.0000 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06927117
N° MFRRBC 6
Prix4,586.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - 6.0000 po de diamètre, 3.2500 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, 6.0000 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06927117
N° MFRRBC 6
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
Prix4,586.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    6.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Goujon Longueur  
    6.0000 po
  • Longueur du filetage
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Poids
    32.9 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    637400021122
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    60000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    637400021122

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM RBC 6

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon