Spécifications
Dimensions
- Taille de l’étiquette23mm x 45mm
Détails
- Température maximale220 °F
- Température minimale190 °F
- Plage de température190 °F à 220 °F
- CUP_NON048615267036
Aperçu
- Quatre lectures de température par étiquette pour les applications max/min
- Excellente précision à +/- 2 % de la cote Fahrenheit
- Plage de température de 100°F(38°C) à 360°F(182°C)
- Dossier permanent pour l’inspection et le contrôle de la qualité
- Sans étalonnage
- Résistant à l’huile, à l’eau et à la vapeur
- Taille de l’étiquette 23mm x 45mm