Spécifications
Dimensions
- Taille de l’étiquette23mm x 45mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Pays d’origineGB
- Code d’harmonisation3822000002
- Température maximale150 °F
- Température minimale120 °F
- Plage de température120 °F à 150 °F
- CUP_NON048615267081
Aperçu
- Quatre lectures de température par étiquette pour les applications max/min
- Excellente précision à +/- 2 % de la cote Fahrenheit
- Plage de température de 100°F(38°C) à 360°F(182°C)
- Dossier permanent pour l’inspection et le contrôle de la qualité
- Sans étalonnage
- Résistant à l’huile, à l’eau et à la vapeur
- Taille de l’étiquette 23mm x 45mm