Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.875 po
- Longueur0.875 po
- Poids0.06 lb
- Largeur5.75 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- CUP_NON048615973036
Aperçu
- Marqueur de peinture liquide à séchage rapide pour une résistance à haute température
- Conçu avec la technologie PrismaLock , pour des couleurs durables jusqu’à 1,800°F (982°C)
- Plage de marquage : -50°F à 150°F (-46°C à 66°C)
- Lisibilité maximale de la marque (aucune couleur)
- - Blanc - 2,100°F (1,148°C)
- - Jaune - 2,100°F (1,148°C)
- - Noir - 2,200 °F (1,204°C)
- - Bleu - 2,000°F (1,093°C)
- Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé des utilisateurs