Motion
PPJ4500
Camion à palettes PowerJak de 4500 lb, pleine puissance, hauteur de levage min. de 3.4 po, hauteur de levage max. de 8 po
N° D’ARTICLE MI06934857
N° MFRPPJ4500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Camion à palettes PowerJak de 4500 lb, pleine puissance, hauteur de levage min. de 3.4 po, hauteur de levage max. de 8 po
N° D’ARTICLE MI06934857
N° MFRPPJ4500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la fourche
    45-1/4 po
  • Hauteur de levage maximale
    8 po
  • Hauteur de levage minimale
    3.4 po
  • Taille globale
    27 x 45-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur totale
    27 po

Détails

  • Type de transpalette
    Entièrement alimenté
  • Capacité de poids
    4500 lb

Aperçu

Description du fabricant
PPJ4500 CAMIONS DE PALETTE ÉLECTRIQUES
  • Soulèvement et transport de charges de palettes par moteur
  • Vitesse variable en marche avant et en marche arrière avec vitesse de rotation et frein automatique
  • Fourches en acier renforcé robuste avec panneau de distribution de 24 po
  • Moteurs d’entraînement et de levage 24V
  • Les deux roulettes articulées se roulent facilement sur les surfaces inégales
  • Compteur d’heures avec indicateur de décharge de la batterie
  • Batterie 2-12VDC 75Ah avec chargeur intégré 24VDC 12 A