Motion
SSRL175G2
175 pi L Cordage de sécurité autorétractable rouge d’une capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI06950242
N° MFRSSRL175G2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
175 pi L Cordage de sécurité autorétractable rouge d’une capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI06950242
N° MFRSSRL175G2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    175 pi
  • Poids
    77.9 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton en acier
  • Couleur
    Rouge
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton en acier
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Matériau du cordage de sécurité
    Câble en acier galvanisé
  • Numéro CUP du fabricant
    612230227791
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98, IEC 60529 IP68, ISO 20653 IP69K

Aperçu

Description du fabricant
SSRL175G2 175-FT GALV + PLAQUE DURASEAL
  • Cordage de sécurité autorétractable Miller DuraSealMC Conçu pour réduire vos coûts de propriété en le gardant sur le terrain
  • Empêche les contaminants de pénétrer dans l’unité grâce à la technologie scellée la plus performante de l’industrie IP69K
  • Conçue pour durer, la conception de frein réutilisable résiste à plusieurs chutes
  • La réparation rapide et à faible coût est réalisée sur le terrain

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif