Motion
818ANSI

Medique
818ANSI

Trousse de premiers soins de classe A - Trousse complète, métal, étui, ANSI Z308.1-2015, nombre maximal de personnes : 25
N° D’ARTICLE MI06951480
N° MFR818ANSI
Prix64.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Medique
818ANSI

Trousse de premiers soins de classe A - Trousse complète, métal, étui, ANSI Z308.1-2015, nombre maximal de personnes : 25
N° D’ARTICLE MI06951480
N° MFR818ANSI

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix64.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.50 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z308.1-2015
  • Matériau du contenant
    Métal
  • Nombre maximal de personnes
    25

Aperçu

Description du fabricant
818ANSI MI LOGO 25 PERSONNES MÉTAL EN PREMIER
  • Conforme à la nouvelle norme ANSI Z308.1-2015.
  • L’une des petites trousses métalliques les plus populaires offre des premiers soins à un maximum de 25 personnes avec un large assortiment de premiers soins pour plusieurs situations d’urgence.
  • La trousse métallique pour 25 personnes est facile à ouvrir et peut être fixée au mur ou utilisée en déplacement.