Spécifications
Détails
- Capacité du tambour compatible55 gal (É.-U.)
- MatérielJoint d’étanchéité - Éthylène-acétate de vinyle, couvercle - Acier, peinture - Émail à revêtement en poudre, apprêté au zinc
Aperçu
- Le couvercle du tambour extérieur est apprêté au zinc pour une protection supplémentaire contre la rouille et la corrosion
- La bague à verrouillage rapide permet une installation facile sur des tambours en acier neufs ou remis à neuf de 55 gallons; sans écrou maladroit et bague de boulonnage
- Joint EVA de 3 po de large et couvercle d’étanchéité du mécanisme de verrouillage pour réduire les émissions de vapeur et aider à garder le contenu du tambour sec et pur
- Le couvercle couronné de grand diamètre empêche l’eau de pluie de pénétrer et améliore l’apparence
- La poignée de verrouillage est facile à ouvrir ou à fermer d’une seule main
- La goupille de charnière amovible vous permet de retirer le couvercle sans desserrer la bande autour du tambour
- La butée de couvercle maintient le couvercle droit lorsqu’il est ouvert
- Accepte le cadenas (non inclus)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.