Spécifications
Dimensions
- Dimensions30 po x 300 pi
- Longueur300 pi
- Poids30 lb
- Largeur30 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage40 gal (É.-U.)
- ApplicationAcides, bases, inconnus
- Règlement sur la liste des approbations29 CFR 1910.22(a)(2)
- CouleurRose
- CompositionPolypropylène
- Liquides absorbésAcides, bases, inconnus
- PerforéPerforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeRouleau
Aperçu
- Absorbe la plus vaste gamme d’acides, de bases, de produits corrosifs, de produits chimiques et de liquides inconnus, même ceux dont les concentrations sont élevées comme l’acide sulfurique à 98 % et l’hydroxyde de sodium à 30 %
- Le tapis résistant aux produits chimiques ne se dégradera pas et ne provoquera pas de réaction dangereuse au contact avec des déversements corrosifs
- Huit couches de polypropylène à 100 % sont thermocollées pour faire du tapis PIG le tapis le plus résistant sur le marché; ne se déchire pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas même lorsqu’il est saturé
- Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
- La construction en fibres fines très absorbantes ne laissera pas de liquides ou de résidus de fibres
- La couleur rose se distingue facilement pour assurer que les travailleurs utilisent le bon tapis en cas de déversement
- Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée au travail
- Les rouleaux sont parfaits pour couvrir de grandes surfaces et absorber les déversements
- Le tapis léger est idéal pour les petits nettoyages et les tâches légères
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.