Motion
AT210SPUD
Clé réglable - 10.0000 po de longueur totale, matériau en acier allié, fini noir, poignée de mâchoire hexagonale, capacité maximale de mâchoire 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06955543
N° MFRAT210SPUD
Prix65.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 10.0000 po de longueur totale, matériau en acier allié, fini noir, poignée de mâchoire hexagonale, capacité maximale de mâchoire 1-1/8 po
N° D’ARTICLE MI06955543
N° MFRAT210SPUD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix65.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Taille de la clé
    10 po

Détails

  • Spécifications ASME
    Atteint ou dépasse
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style de poignée
    Mâchoire hexagonale
  • Capacité de la mâchoire
    1-1/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    37103295798
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-1/8 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Code PSC
    5120
  • CUP_NON
    037103295798
  • Type de clé
    Poignée de raccord

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ AT210SPUD LONGUEUR 10"
  • Marque Crescent® mondialement connue
  • Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
  • Pignon conique pour aligner les trous de boulons ou autres pièces de contact
  • Acier allié et traité thermiquement pour les travaux les plus difficiles
  • La finition en oxyde noir résiste à la corrosion
  • Fabricant : Crescent