Motion
DLOC-210-001
Cobra Wire & Cable Diesel Locomotive Cable 2kV - Jauge de câble : 2/0 AWG, Nombre de conducteurs : 1, 1000 V, Toron conducteur : 329
N° D’ARTICLE MI06957653
N° MFRDLOC-210-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cobra Wire & Cable Diesel Locomotive Cable 2kV - Jauge de câble : 2/0 AWG, Nombre de conducteurs : 1, 1000 V, Toron conducteur : 329
N° D’ARTICLE MI06957653
N° MFRDLOC-210-001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.73
  • Épaisseur de l’isolation
    0.080
  • Épaisseur de la veste
    0.045
  • Jauge de fil
    2/0 AWG

Détails

  • Série de câbles
    DLOC
  • Toron conducteur
    329
  • Poids net LBS/1000 pi
    587
  • Nombre de conducteurs
    1
  • Tension
    1000 V

Aperçu

Description du fabricant
DLOC-210-001 2/0 1/C DLO EPR/XL-CPE 90C
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Conducteur : 14 AWG à 1111.1 kcmil classe I, cuivre enduit d’étain toronné flexible entièrement recuit conformément à la norme AAR 589
  • Isolation : éthylène-propylène (EP) réticulé sans plomb ignifuge avec ruban séparateur sur le conducteur pour faciliter le dénudage.
  • Gaine : polyéthylène chloré réticulé sans plomb, noir, ignifuge, résistant à la lumière du soleil, résistant à l’ozone et à l’huile (XL-CPE)
  • Rayon de courbure minimum : 8X diam. ext. pour les installations fixes ou les applications mobiles.
  • Exigences en matière de torsion : +/-180° torsions par mètre pendant 5,000 cycles à -40°C avec un poids de câble compensé à 18 mètres
  • Type RHH/RHW-2 selon UL 44, fichier UL no E90494.
  • c(UL)États-Unis Type RW90 selon CSA C.22.2-38, UL No de fichier E90494
  • Code national de l’électricité (NEC)
  • ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • Pour CT Utilisation sur 1/0 AWG et plus, conformément à NEC®
  • Accepté pour être inscrit comme résistant aux flammes par la MSHA
  • Conforme à la norme RoHS
  • Conformités aux essais de flamme : UL 2556 VW-1. IEEE 1202/CSA FT4 pour les tailles 1/0 AWG et plus