Motion
NON. 110 16OZ BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 110 16OZ TUB

Huile moteur série 100 - Baignoire, 14 oz
N° D’ARTICLE MI06964770
N° MFRNO. 110 16OZ TUB
Prix24.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 110 16OZ TUB

Huile moteur série 100 - Baignoire, 14 oz
N° D’ARTICLE MI06964770
N° MFRNO. 110 16OZ TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Lubrifiant pour freins
  • Type de base
    Calcium
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Caractéristiques et avantages
    •Lubrifiant de rupture exceptionnel
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215703715
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • Plage de température
    -20° à 160 °F
  • CUP_NON
    089215703715
  • Viscosité
    58
  • Température de travail
    -20 °F / 160 °F

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0037-004 NO 110 16OZ BAIGNOIRE
  • Lubrifiant de rupture exceptionnel