Motion
N° 630-A 15OZ BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 630-A 15OZ TUB

Graisse polyvalente série 630 - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 2.5 NLGI, Taille 14 oz, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +5 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI06964772
N° MFRNO. 630-A 15OZ TUB
Prix30.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 630-A 15OZ TUB

Graisse polyvalente série 630 - À base de pétrole, Composition de graisse épaissie au lithium, 2.5 NLGI, Taille 14 oz, Contenant de baignoire, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, +5 à +275 °F
N° D’ARTICLE MI06964772
N° MFRNO. 630-A 15OZ TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2.5
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Application
    Pompes à eau, applications nécessitant un lubrifiant de type coupelle
  • Type de base
    Lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    199°C/390 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215706617
  • Température de fonctionnement maximale
    275 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    12
  • Série
    630
  • Plage de température
    +5 à +275 °F
  • CUP_NON
    089215706617
  • Viscosité
    135
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0066-004 N° 630-A 15OZ CUVE
  • Résistant à l’eau
  • Anti-usure élevée pour une lubrification accrue
  • Oxydation inhibée