Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine39 po, 43 po
- Longueur42 po
- Poids du matériel9 oz
- TailleTrès grand
- Longueur du manche35-1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269, NFPA 70E-2015 pour les arcs électriques, CSA Z462-15 pour les arcs électriques (Canada), Certifié UL selon NFPA 2112
- Cote anti-arcs12 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- CaractéristiquesFermetures à boutons à l’avant et au poignet, fermeture à bouton-pression couverte à l’avant, protection contre les éclairs d’arc et de feu instantané, poche de poitrine extérieure et deux poches inférieures à l’avant, conception légère et respirante, col étalé, longueur standard du manteau : 42 po
- Résistant aux flammesVêtement ignifuge
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques
- Matériel9 oz Westex® UltraSoft®
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks
Aperçu
- Tissu ignifuge respirant
- Fermeture à boutons-pression recouverte à l’avant
- Le tissu ignifuge ne fondra PAS, ne coulera pas et ne s’enflammera PAS
- Poche poitrine extérieure et deux poches inférieures avant
- Conception légère