Motion
RAC 11
Pièces et quincaillerie du tendeur RunRight™ série RAR, rouleau de tension, OAL 35 mm, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06970808
N° MFRRAR 11
Prix159.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces et quincaillerie du tendeur RunRight™ série RAR, rouleau de tension, OAL 35 mm, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06970808
N° MFRRAR 11
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
Prix159.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Application
    Tendeur de courroie
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/IC064979/Downloads/RunRight_Full_Catalog %20(23).pdf
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144843234
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Rouleau de tension
  • Série
    RAR
  • Numéro de pièce du tendeur
    RT 11-M
  • Type
    Rouleau de tension
  • CUP_NON
    685144843234

Aperçu

Description du fabricant
RAR-11-IDLER ROULEAU-ALUMINIUM
  • Le rouleau tendeur RunRight s’utilise principalement comme tendeur de courroie arrière
  • Les rouleaux sont disponibles en plastique ou en aluminium
  • Les roulements sont autolubrifiants pour une durée de vie plus longue
  • Les rouleaux peuvent être utilisés pour des applications fonctionnant dans une plage de température de -31˚ à 212˚F (-35˚ à 100˚C)