Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base45 mm
- Diamètre du trou de montageM8 (5/16 po)
- Largeur totale64 mm
- Poids1.15 lb
Détails
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- ApplicationPour les applications standard
- Revêtement de finitionPeint en bleu
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
- Insérer le matérielCaoutchouc naturel 10 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144852656
- MatérielPoudre métallique
- Type de montageBoulon de montage
- Types de produitsTendeur standard
- CUP_NON685144852656