Motion
03A121
Tarauds manuels 12-24NC TAPER SST+ HSS PK 3
N° D’ARTICLE MI06971453
N° MFR03A121
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds manuels 12-24NC TAPER SST+ HSS PK 3
N° D’ARTICLE MI06971453
N° MFR03A121
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.36
  • Diamètre de la tige
    0.22
  • Profondeur de taraudage
    0.94
  • Longueur du filetage
    0.95 mm
  • Taille du filetage
    12-24 UNC

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Revêtement de finition
    Bronze
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tapez sur Style
    Cône
  • Type de taraud
    Tarauds à main
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03A121 12-24NC TAPER HS TAPS