Motion
HT130
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à travers, 1.0500 po de diamètre extérieur de rouleau, 0.8240 po de diamètre intérieur de rouleau, tuyau de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06973374
N° MFRHT130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’extrémité de rouleau usiné - 0.5000 po de diamètre, type de roulement à travers, 1.0500 po de diamètre extérieur de rouleau, 0.8240 po de diamètre intérieur de rouleau, tuyau de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI06973374
N° MFRHT130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6875 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    0.8240 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.0500 po
  • Épaisseur de la paroi du tube
    0.1130 po

Détails

  • Type de service
    Service léger
  • Tube/tuyau de jauge
    Tuyau de 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    UHMW
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
BASE DE HT130 1/2 PO