Motion
70663
Eagle Orange 89 SureConnect™ Âme creuse - 1/2 po DE, 100 pi Longueur totale, Âme creuse
N° D’ARTICLE MI06975621
N° MFR70663
Prix9.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eagle Orange 89 SureConnect™ Âme creuse - 1/2 po DE, 100 pi Longueur totale, Âme creuse
N° D’ARTICLE MI06975621
N° MFR70663

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.71 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Extérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Global Longueur  
    100 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chaque boîte comprend une longueur de courroie de 100’/30.5m po, 5 connecteurs et 1 clé plate.
  • Type de bande
    Ceinture
  • Couleur
    Orange
  • Type de base
    Sobre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4934146
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F à +150 °F

Aperçu

Description du fabricant
4934146 ORANGE 89 SURECONNECT 1/2"