Motion
DISQUE DE 00051141275789 3 PO TR 36X  985C DISQUE EN FIBRE 100-03-01-118

3M
00051141275789 3" DISC TR 36X 985C FIBRE DISC 100-03-01-118

Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06995996
N° MFR00051141275789 3" DISC TR 36X 985C FIBRE DISC 100-03-01-118
Prix5.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051141275789 3" DISC TR 36X 985C FIBRE DISC 100-03-01-118

Disque à changement rapide - 3 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en fibre, grain 36 , couleur orange
N° D’ARTICLE MI06995996
N° MFR00051141275789 3" DISC TR 36X 985C FIBRE DISC 100-03-01-118
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
Prix5.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Manteau fermé
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro de stock du fabricant
    60440228918
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308896904
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051141275789

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE 00051141275789 3 PO TR 36X 985C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.