Motion
7000047116

3M
7000047116

Roue non tissée et à ébarbage – 8.0000 po de diamètre de roue, grade moyen, 3.0000 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI06997813
N° MFR7000047116
Prix200.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047116

Roue non tissée et à ébarbage – 8.0000 po de diamètre de roue, grade moyen, 3.0000 po de diamètre d’arbre
N° D’ARTICLE MI06997813
N° MFR7000047116
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
Votre prix200.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3.0000 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    8.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    1.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La meule non tissée et à ébarbage 7000047116 est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 8.0000 po, une épaisseur de meule de 1.0000 po, un diamètre de trou central de 3.0000 po, une qualité moyenne et un type de meule à volute, conçus pour les applications de finition.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115370359
  • CUP_NON
    00051115370359
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
853352 8 X 1 X 3 WHL GP-PLUS 8SM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente meule pour l’ébarbage, le mélange et le nettoyage lorsqu’un taux de coupe et une durabilité de meule constants sont une exigence principale
  • Le taux de coupe rapide contribue à l’élimination rapide des bavures, ce qui contribue à augmenter la productivité
  • Le minéral de qualité moyenne à fine produit des finitions fines sur des pièces telles que les outils chirurgicaux
  • La roue à densité dure résiste aux bords
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif