Spécifications
Détails
- Entrée d'air1/4 po
- EnclumeStandard
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- Numéro CUP du fabricant15451761165
Aperçu
- Haute durabilité
- Compact
- Puissant
- Confort
- Excellent contrôle
- Fonctionnement facile
- Marche avant à une main – marche arrière
- 3 positions en marche avant et 1 en marche arrière
- Mécanisme à marteau géant
- Moteur en acier
- Couvercle en composite
- Mécanisme de transmission à entraînement direct
- 9.8 po -240 mm de longueur et 3.46 po (88 mm) de hauteur
- 220 pi-lb - 300 Nm de couple maximal en marche arrière (pour le modèle 1/2’’ )
- 2.46 lb – 1.12 kg
- Manche ergonomique en composite surmoulé pour un ajustement parfait à la main
- Gâchette de taquinerie complète
- Marche avant à une main – marche arrière
- 3 positions en marche avant et 1 en marche arrière
- Bague de retenue de douille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation