Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1400
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Longueur totale4-13/32
- Poids de l’outil2.1 lb
- Couple285 pi-lb
Détails
- Entrée d'air1/4 NPT
- Matériau de la poignéeThermoplastique
- Style de poignéePoignée pistolet
- Type de poignéePoignée pistolet
- Matériau du boîtierComposite
- MatérielComposite
- Capacité maximale de boulonnage1/2 po
- Vitesse maximale9410 tr/min
- Couple maximal460 pi-lb
- Types de produitsClé à chocs
- Couple inverse461 pi-lbf
- SérieCP7731C/CP7732C
- CUP_NON015451761844
- Couple de fonctionnement285 pi-lbf
Aperçu
- Ultra léger
- Fonctionnement facile
- Compact
- Puissant
- Durable
- 2.1 lb – 1.0 kg
- 460 pi-lb - 625 Nm de couple maximal en marche arrière
- Longueur de 4 1/4 po à 108 mm
- Mécanisme à marteau géant
- Moteur en acier
- Boîtier d'embrayage en aluminium
- Boîtier en composite avec poignée incurvée avec caoutchouc Thermo-Plastic injecté
- S2S : 1 main vers l’avant – marche arrière
- Nouveau système de réglage de la puissance : 1 fonctionnement manuel derrière la gâchette
- 2 positions en marche arrière : couple maximal et couple inférieur
- 2 positions vers l’avant : couple max. et couple bas
- Bague de retenue de douille
- Gâchette de taquinerie complète
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation