Motion
G1825
Douche oculaire d’urgence – montage au sol, activation du drapeau-poussoir, matériau de cuve en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07006046
N° MFRG1825
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douche oculaire d’urgence – montage au sol, activation du drapeau-poussoir, matériau de cuve en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07006046
N° MFRG1825
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Méthode d’activation
    Drapeau de poussée
  • Matériau de la cuvette
    Acier inoxydable
  • Code d’harmonisation
    848180.3070
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Plancher
  • Type de produit
    Stations de lavage des yeux et du visage

Aperçu

Description du fabricant
CUVETTE EN ACIER INOXYDABLE G1825 POUR DOUCHE OCULAIRE SUR COLONNE
  • Application : Douche oculaire autonome montée sur piédestal. Deux têtes de pulvérisation de type GS-Plus , qui fournissent une inondation d’eau pour rincer les yeux.
  • Assemblage de la tête de pulvérisation : deux têtes de pulvérisation GS-Plus. Chaque tête est munie d’un couvercle antipoussière rabattable, d’un régulateur de débit interne et d’un filtre pour éliminer les impuretés du débit d’eau.
  • Vanne : vanne à bille en laiton chromé IPS de 1/2 po. La vanne est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints Teflon®.
  • Bol : acier inoxydable de 11-1/8 po de diamètre.
  • Tuyaux et raccords : acier galvanisé de série 40 . Fourni avec des couvercles en polyéthylène orange pour la tuyauterie verticale pour une visibilité élevée et une résistance à la corrosion.
  • Alimentation : entrée femelle NPT de 1/2 po.
  • Déchets : sortie femelle NPT 1-1/4 po.
  • Panneau : Panneau d’identification conforme à la norme ANSI.
  • Assurance de la qualité : l’assemblage de la vanne, de la cuvette et de la tête de pulvérisation est assemblé en usine et testé à l’eau avant l’expédition.