Motion
G1805LH
Station de douche oculaire d’urgence pivotante 90° - montage sur comptoir, orientation du montage sur comptoir : gauche
N° D’ARTICLE MI07006055
N° MFRG1805LH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Station de douche oculaire d’urgence pivotante 90° - montage sur comptoir, orientation du montage sur comptoir : gauche
N° D’ARTICLE MI07006055
N° MFRG1805LH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Orientation du support de plateau
    Main gauche
  • Code d’harmonisation
    848180.3070
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Platelage
  • Type de produit
    Stations de lavage des yeux et du visage

Aperçu

Description du fabricant
G1805LH BASSIN OCULAIRE MTD AUTOFLOW GAUCHE
  • Application : Douche oculaire AutoFlow pour montage à côté de l’évier. Faire pivoter la tête de pulvérisation horizontalement vers l’extérieur par-dessus l’évier active le débit d’eau. L'unité reste en marche jusqu'à ce que l'ensemble de tête de pulvérisation soit remis en position de stockage, fermant la vanne.Ensemble de tête de pulvérisation : deux têtes de pulvérisation GS-Plus. Chaque tête est munie d’un couvercle antipoussière rabattable, d’un régulateur de débit interne et d’un filtre pour éliminer les impuretés du débit d’eau.Valve : vanne de type bouchon 1/2” IPS avec joints toriques revêtus de Teflon®. L’assemblage de la tête pivotante du stockage à la position opérationnelle ouvre l’orifice et active le débit d’eau. L’unité reste en marche jusqu’à ce que la tête soit remise en position de rangement.Traîneuse : l’unité est fournie avec une crépine en ligne pour protéger la soupape et les têtes de pulvérisation contre les débris dans la conduite d’eau.Montage : l’unité est montée sur le côté droit de l’évier. Fourni avec une tige de montage, des cosses de positionnement, un contre-écrou et une rondelle pour fixer l’unité au comptoir.Construction : laiton chromé poli. Alimentation : entrée femelle NPT 1/2 po.Signal : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.Assurance qualité : l'unité est complètement assemblée et testée avec de l'eau avant l'expédition.