Spécifications
Dimensions
- Poids2.00 lb
Détails
- Méthode d’activationBouton de tirage
- Code d’harmonisation848180.3070
- Page de produit du fabricant
- Type de montageRobinet
- Type de produitStations de lavage des yeux et du visage
Aperçu
- Application : Les douches oculaires montées sur robinet EyeSafeMC convertissent tout robinet en station de douche oculaire d’urgence sans nuire au fonctionnement normal du robinet. Une unité EyeSafe s’installe dans n’importe quel évier, près des endroits où des accidents peuvent se produire. En cas d’urgence, l’appareil est rapidement localisé et activé, et fournit un approvisionnement illimité en eau potable pour rincer les yeux de l’utilisateur.Fonctionnement : Contrairement aux douches oculaires conventionnelles montées sur robinet, le G1200 offre la possibilité d’activer la douche oculaire en un seul mouvement. L’unité est équipée d’une vanne d’inverseur pour la douche oculaire et d’une vanne de commande séparée pour le robinet. Une fois l’appareil installé sur un robinet, le robinet peut être ouvert et laissé « allumé » à une température préréglée. Pour utiliser le robinet, le débit d’eau est contrôlé par un robinet à bille à quart de tour et un bouton au bas de la douche oculaire. Pour utiliser la douche oculaire, il suffit de tirer sur le bouton à l’avant de la douche oculaire. Puisque le robinet est ouvert, c’est la seule étape requise pour activer la douche oculaire. La pression d’eau maintient la douche oculaire en marche, laissant les mains libres de l’utilisateur. Pour revenir au fonctionnement normal du robinet, enfoncer le bouton ou fermer le robinet.Tête de sortie : les têtes de sortie sont montées à 3 po de distance et fournissent un débit d’eau doux et aéré. Les têtes s’inclinent vers l’utilisateur.L’angle des têtes est réglable pour permettre une couverture complète et éviter les éclaboussures. Fourni avec des couvercles antipoussière flottants pour protéger les têtes de sortie.Vanne de lavage des yeux : vanne inverseur en laiton forgé.Vanne de commande de robinet : vanne à bille à quart de tour avec bille en laiton chromé, joints en TFE moulés et poignée en plastique. Entrée : le corps a un filetage femelle de 55/64 po-27. Fourni avec trois adaptateurs (IPS de 15/16 po à 27 po, 13/16 po à 27 po et 3/8 po) pour l’installation sur la plupart des robinets couramment utilisés, y compris les robinets de laboratoire.Sortie : Fournie avec un aérateur amovible au bas.Assurance de la qualité : Chaque unité est complètement assemblée et testée à l’eau avant l’expédition. Important : Les douches oculaires montées sur le robinet, qu’elles soient fabriquées par Guardian Equipment ou d’autres entreprises, nécessitent deux mouvements pour fonctionner (ouvrir l’eau, tirer sur le bouton pour activer le débit de la douche oculaire). Par conséquent, Guardian ne croit pas que ces unités répondent aux dispositions de la norme ANSI Z358.1-2014 en tant qu’unités de douche oculaire. Ces unités sont conçues uniquement comme des unités supplémentaires en plus de l’équipement de douche oculaire d’aplomb dédié installé sur le lieu de travail.Les douches oculaires montées sur robinet doivent être utilisées avec de l’eau froide ou tiède seulement. L’utilisation d’eau chaude peut causer des brûlures.