Motion
72HB/40-75 KA/VIOLET

ABUS LOCK INC.
72HB/40-75 KA/PURPLE

Cadenas - Manille ouverte, Diamètre de manille : 1-1/16 po, Matériau de manille : acier, Matériau du corps : aluminium
N° D’ARTICLE MI07006264
N° MFR72HB/40-75 KA/PURPLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABUS LOCK INC.
72HB/40-75 KA/PURPLE

Cadenas - Manille ouverte, Diamètre de manille : 1-1/16 po, Matériau de manille : acier, Matériau du corps : aluminium
N° D’ARTICLE MI07006264
N° MFR72HB/40-75 KA/PURPLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la manille
    1-1/16 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Couleur
    Violet
  • Type de clé
    Grand maître détrompé, détrompé à la fois, détrompé à la carte
  • Série
    72
  • Matériau de manille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
72HB/40-75 KA/VIOLET SAISI À LA FOIS PAR
  • Corps en aluminium léger, idéal pour la gravure au laser
  • Manille en acier durci avec revêtement NANO PROTECT , également disponible en acier inoxydable ou en aluminium
  • Cylindre à 6 broches pour un nombre élevé de clés différentes
  • Le cylindre peut être reclaveté pour correspondre à une clé existante
  • Disponibles avec clé, avec clé principale et avec clé principale
  • Accepte les bouteilles américaines PTC-12 et PTC-14
  • Maintien de la clé (le verrou conserve la clé jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée) sur demande
  • Le produit est validé par ULE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon