Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la manille1-1/16 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- CouleurJaune
- Type de cléGrand maître détrompé, détrompé à la fois, détrompé à la carte
- Série72
- Matériau de manilleAcier
Aperçu
- Corps en aluminium léger, idéal pour la gravure au laser
- Manille en acier durci avec revêtement NANO PROTECT , également disponible en acier inoxydable ou en aluminium
- Cylindre à 6 broches pour un nombre élevé de clés différentes
- Le cylindre peut être reclaveté pour correspondre à une clé existante
- Disponibles avec clé, avec clé principale et avec clé principale
- Accepte les bouteilles américaines PTC-12 et PTC-14
- Maintien de la clé (le verrou conserve la clé jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée) sur demande
- Le produit est validé par ULE