Motion
FNYBU20A
Bague de roulement linéaire FluoroNyliner - série FNYBU, 1.2500 po de diamètre d’arbre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI07009128
N° MFRFNYBU20A
Prix129.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de roulement linéaire FluoroNyliner - série FNYBU, 1.2500 po de diamètre d’arbre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI07009128
N° MFRFNYBU20A
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
Prix129.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Longueur totale
    2.6250 po
  • Arbre Diamètre  
    1.2500 po

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    550 °F
  • Série
    FNYBU
  • CUP_NON
    662486204657

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-20-A DOUILLE
  • Le roulement de bague FluoroNyliner est un roulement lisse autolubrifiant.
  • Sa grande surface de contact lui offre une excellente performance dans les applications à forte vibration ou à impact, tandis que sa conception simplifiée lui permet de fonctionner dans des environnements hautement contaminés.
  • Le FluoroNyliner peut être utilisé avec des puits non durcis et très résistants à la corrosion, ce qui le rend idéal pour les environnements de lavage ou submergés.