Motion
N° 630-AA 16OZ BAIGNOIRE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 630-AA 16OZ TUB

Graisse de la série 630 à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 15 oz, contenant de baignoire, couleur blanc cassé, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI07017652
N° MFRNO. 630-AA 16OZ TUB
Prix29.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
NO. 630-AA 16OZ TUB

Graisse de la série 630 à base de pétrole, composition de graisse épaissie au lithium, 1 qualité NLGI, taille de 15 oz, contenant de baignoire, couleur blanc cassé, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI07017652
N° MFRNO. 630-AA 16OZ TUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    15 oz
  • Grade NLGI
    1
  • Hauteur totale
    5.75 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans

Détails

  • Application
    Graisse générale polyvalente, systèmes de distribution automatique
  • Type de base
    Lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Baignoire
  • Point de chute
    193°C/380 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215706716
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    12
  • Série
    630
  • CUP_NON
    089215706716
  • Viscosité
    135
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0067-004 GRAISSE NO.630-AA 15OZ BAIGNOIRE
  • Résistant à l’eau
  • Anti-usure élevée pour une lubrification accrue
  • Oxydation inhibée