Motion
7100031627 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE TS TAMPON À DISQUE FERME AVEC TA4 541058, 2

3M
7100031627 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS FIRM DISC PAD W/TA4 541058, 2

Tampon à disque ferme TS à changement rapide pour abrasifs standard avec TA4 541058, 2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI07018881
N° MFR7100031627 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS FIRM DISC PAD W/TA4 541058, 2
Prix45.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100031627 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS FIRM DISC PAD W/TA4 541058, 2

Tampon à disque ferme TS à changement rapide pour abrasifs standard avec TA4 541058, 2 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI07018881
N° MFR7100031627 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TS FIRM DISC PAD W/TA4 541058, 2
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
Prix45.67 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128906118

Aperçu

Description du fabricant
7100031627 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La face lisse permet de meuler et de finir la pièce sans accroc
  • Les systèmes de fixation à changement rapide faciles à enfiler et à enlever aident à améliorer la productivité
  • Convient à chacun des trois systèmes de fixation d’abrasifs standard de la série : TS, TR, TP
  • Les tampons à disque peuvent être fixés à des mandrins de différentes longueurs pour permettre l’accès à différentes zones de la pièce
  • Disponibles dans une gamme de densités, les serviettes peuvent être adaptées pour répondre aux besoins uniques du projet