Motion
HK3020D

NTN
HK3020D

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024943
N° MFRHK3020D
Prix19.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK3020D

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI07024943
N° MFRHK3020D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.088 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HK3020D présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.088 lb, ce qui le rend idéal pour les applications d’entraînement industriel compact.
  • Type de trou de lubrification
    Trou d’huile
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359072280
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359072280

Aperçu

Description du fabricant
HK3020D COUPELLE DESSINÉE NRB/TYPE CAGE