Motion
CHAUFFAGE DE STOCKAGE DE TH350 SACS FOURRE-TOUT 350 GAL

POWERBLANKET
TH350 TOTE STORAGE HEATER 350 GAL

CHAUFFAGE DE STOCKAGE DE TH350 SACS FOURRE-TOUT 350 GAL
N° D’ARTICLE MI07027552
N° MFRTH350 TOTE STORAGE HEATER 350 GAL
Prix2,496.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
TH350 TOTE STORAGE HEATER 350 GAL

CHAUFFAGE DE STOCKAGE DE TH350 SACS FOURRE-TOUT 350 GAL
N° D’ARTICLE MI07027552
N° MFRTH350 TOTE STORAGE HEATER 350 GAL
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
Prix2,496.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    174 po
  • Convient à la taille du contenant
    S’installe sur le 350-Gallon
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    54 po
  • Longueur totale
    174 po
  • Puissance
    1440 W
  • Poids
    40 lb
  • Largeur
    45 po

Détails

  • Intensité nominale
    12
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un fourre-tout ou d’un réservoir de stockage ibc de 350 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    350-Gallontout et réservoir IBC
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Thermostat inclus
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    155 °F
  • Température minimale
    Ambiant
  • Plage de contrôle de la température
    Température ambiante jusqu’à la température maximale d’environ 145°F (±10 °F)
  • Type
    Couverture chauffante pour fourre-tout et réservoir IBC en acier industriel Powerblanket

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFAGE DE STOCKAGE DE TH350 SACS FOURRE-TOUT 350 GAL
  • 62°C (± 5°F / 3°C)
  • Conçu pour être durable et résistant aux intempéries
  • Comprend un contrôleur thermostatique numérique réglable
  • Chauffer et protéger en toute sécurité une grande variété de produits chimiques et de matériaux
  • Offrent une conception entièrement enveloppante isolée
  • Fournir une chaleur uniforme aux produits sensibles à la température
  • Préserver les matériaux coûteux sans brûler ni brûler
  • Permet un accès facile grâce à un dessus amovible
  • Prévenir les déchets en maintenant des températures constantes
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL/CSA/CE
  • Conçu pour s’adapter à un fourre-tout IBC en acier inoxydable avec des dimensions de 48 po L x 42 po L x 47 po H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon