Motion
L0108-612
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07034017
N° MFRL0108-612
Prix107.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe de lithium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07034017
N° MFRL0108-612
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
Prix107.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe de lithium, huile minérale
  • Point de chute
    490 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium + molybdène
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    15 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    3000
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
KIT P0108-612 STAR LC; 120 CC; N° 3000

You May Also Like