Motion
SN43-290-430-770

ROLLON CORP
SN43-290-430-770

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 43 mm, course : 430 mm, 290 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050782
N° MFRSN43-290-430-770
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
SN43-290-430-770

Guide de rail profilé pour assemblage de billes standard Easyslide - Taille de rail : 43 mm, course : 430 mm, 290 mm de long
N° D’ARTICLE MI07050782
N° MFRSN43-290-430-770
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    290 mm
  • Taille du rail
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    430 mm
  • Poids
    7.5944 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    21721 N
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Capacité de moment
    1050 N-m, 1500 N-m, 214.1 N-m
  • OAL
    770 mm
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+130 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    31030 N
  • Style de rail
    Glissière facile
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
SN43-290-430-770, TAILLE 43 EASYSLIDE
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis