Motion
TEX30-2080

ROLLON CORP
TEX30-2080

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 30 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 2080 mm
N° D’ARTICLE MI07051021
N° MFRTEX30-2080
Prix337.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TEX30-2080

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 30 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 2080 mm
N° D’ARTICLE MI07051021
N° MFRTEX30-2080
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
Prix337.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2080 mm
  • Taille du rail
    30 mm
  • Poids
    4.1184 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+100 °C
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    TEX
  • Type de glisseur
    Rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
TEX30-2080, TAILLE 30, RAIL X
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis