Motion
Y-L082Z010562TM01

ROLLON CORP
Y-L082Z010562TM01

Actionneur linéaire entraîné par courroie - Série E-Smart, Taille : 80 mm, course de 500 mm, longueur totale de 1056 mm
N° D’ARTICLE MI07051624
N° MFRY-L082Z010562TM01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
Y-L082Z010562TM01

Actionneur linéaire entraîné par courroie - Série E-Smart, Taille : 80 mm, course de 500 mm, longueur totale de 1056 mm
N° D’ARTICLE MI07051624
N° MFRY-L082Z010562TM01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1056 mm
  • Taille
    80 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    500 mm
  • Poids
    33.3118 lb

Détails

  • Accélération
    50 m/s2
  • Type de chariot
    SP2
  • Mécanisme d’entraînement
    Ceinture crantée
  • Manipulation
    À gauche ou à droite
  • Charge par chariot Fx dynamique
    1459 N
  • Charge par chariot Fy dynamique
    36637 N
  • Charge par chariot Fz dynamique
    36637 N
  • Charge par chariot Fx statique
    2250 N
  • Charge par chariot Fy statique
    51260 N
  • Charge par chariot statique Fz
    51260 N
  • Type de rail
    Guide linéaire du roulement à billes
  • Répétabilité
    0.1 mm
  • Section
    Boules
  • Série
    E-Smart
  • Vitesse
    4 m/s
  • Moment statique par chariot Dyn Mx
    372 N-m
  • Moment statique par calèche Dyn My
    1339 N-m
  • Moment statique par chariot Dyn Mz
    1339 N-m
  • Moment statique par chariot Mx statique
    520 N-m
  • Moment statique par chariot Statique My
    1874 N-m
  • Moment statique par chariot Mz statique
    1874 N-m

Aperçu

Description du fabricant
Y-L082Z010562TM01 L08SP2 ACT S=500MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis