Motion
13385444355

PFANNENBERG
13385444355

Unité de refroidissement DTS 3161 DTS - Extérieur, capacité de refroidissement de 3000-4000 Btu/h, 115 V, montage latéral, matériau en acier enduit de poudre, couleur gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI07055400
N° MFR13385444355
Prix6,424.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
13385444355

Unité de refroidissement DTS 3161 DTS - Extérieur, capacité de refroidissement de 3000-4000 Btu/h, 115 V, montage latéral, matériau en acier enduit de poudre, couleur gris clair - RAL 7035
N° D’ARTICLE MI07055400
N° MFR13385444355
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
Prix6,424.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    9.30 po
  • Hauteur
    29.46 po
  • Poids
    89.00 lb
  • Largeur
    15.55 po

Détails

  • Ensemble d’accessoires
    18882000004
  • C11 Condensateur (ventilateur de cond.)
    18814000004
  • Condensateur C12 (ventilateur d’évaporateur)
    18814000003
  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Compresseur
    18811200009
  • Gestion du condensat
    Système actif d’évaporation du condensat avec trop-plein de sécurité
  • Évaporateur de condensation
    18883000016
  • Bobine de condenseur
    18881400003
  • Assemblage du ventilateur du condenseur
    18811100009
  • Capacité de climatisation
    3000-4000 Btu/h
  • Assemblage du couvercle
    18880200012
  • CRM40 (relais de compresseur)
    18883000014
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R/4
  • Assemblage du ventilateur de l'évaporateur
    18811100011
  • Filtre/sécheuse
    18885000000
  • Fréquence
    60 Hz
  • Classe de fusible
    15
  • Manocontact haute pression
    18815000023
  • Manocontact basse pression
    18885000008
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier enduit de poudre
  • Température ambiante maximale
    131 °F
  • Température ambiante min.
    32 °F
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    70 dB
  • Courant de fonctionnement normal 35 A
    7 A
  • Manuel d’utilisation
  • Carte de circuit imprimé (carte de commande)
    18810000012
  • Consommation d’énergie
    830 W
  • Type de produit
    Unités de refroidissement
  • Quantité de frigorigène
    400 g
  • Type de réfrigérant
    R134a
  • Série
    Unité de refroidissement DTS
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, EAC (sur demande : GOST)
  • Voyant d’état
    18883000028
  • Fiche technique
  • Plage de contrôle de la température
    77°F à 113°F - Réglage en usine à 95 °F
  • Transformateur
    18830700013
  • TXV
    18815000011
  • Applications typiques
    Boîtiers d'automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, bâti de données autonome
  • CUP_NON
    4061131068600
  • Tension
    115 V
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
13385444355(DTS3161 PANNEAU DE REFROIDISSEUR
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conçu avec une longue voie d’air interne pour capter la chaleur au-dessus des composants et fournir de l’air frais en dessous
  • La conception de ventilateur à roulement unique offre un débit d’air élevé et durable par rapport aux deux roulements typiques
  • Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
  • Protection contre les surcharges thermiques pour une durée de vie accrue du compresseur
  • La protection contre les surcharges de pression arrête le compresseur en toute sécurité en cas de pression excessive
  • Respectueux de l'environnement avec un frigorigène R134a par rapport à un frigorigène mélangé pour un entretien plus facile et un impact négatif minimisé sur l'environnement
  • Plus grande efficacité et moins d’entretien grâce à la conception sans filtre à large espacement des ailettes du condenseur
  • La gestion active du condensat fait bouillir le condensat dans un bac de collecte de condensats chauffé
  • Le compresseur hermétiquement scellé n’a jamais besoin d’être rechargé
  • Les unités extérieures et de lavage ont un revêtement spécial pour une protection supérieure contre la corrosion, en particulier avec de l’eau salée, du gaz aigre et d’autres gaz corrosifs
  • Le détendeur thermique offre une performance efficace sur toute la plage de température de fonctionnement en régulant le débit du frigorigène
  • Certifié pour l’efficacité ERP
  • Performances de refroidissement ambiantes élevées dans les environnements où la température ambiante maximale est de 131° F
  • Conception robuste
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good